SPB1700BP Hochleistungs-Schmalkeilriemen BLUE POWER Optibelt
optibelt BLUE POWER SPB
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:SPB 1700 BP
Rubix:637074
Hersteller:SPB 1700BPCP
EAN:4014486382631



Produktdetails : SPB1700BP Hochleistungs-Schmalkeilriemen BLUE POWER Optibelt
Der neue ummantelte Hochleistungs-Schmalkeilriemen optibelt BLUE POWER besitzt einen hochfesten Aramidcord und eignet sich als Einzelriemen, im Satz oder als Kraftband besonders für große, sehr schwer belastete Antriebe. Das Leistungsvermögen eines optibelt BLUE POWER Schmalkeilriemens entspricht ungefähr dem zweifachen eines Schmalkeilriemens in technischer Standardausführung. Dies entspricht einem Leistungsplus von bis zu 100 %.
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184 BLUE POWER
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 350 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Obere Breite | 16,3 mm |
| Richtlänge | 1700 mm |
| Innenlänge | 1640 mm |
| Außenlänge | 1722 mm |
| Stärke | 13 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
