SPA1657 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 1657 (ELF) Mecaline
Keilriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:857646
Mecaline:SPA1657E - 889328
Rubix:2974943
Hersteller:889328
EAN:3660338418815

Produktdetails : SPA1657 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 1657 (ELF) Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Obere Breite | 13 mm |
| Richtlänge | 1657 mm |
| Innenlänge | 1612 mm |
| Außenlänge | 1675 mm |
| Stärke | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,06 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std