Referenzen
Gates:SPA1060 DELTA NARROW
Rubix:1734832
Hersteller:962561060
EAN:5414465676864

Produktdetails : SPA1060 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES
Schmalkeilriemen GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Obere Breite | 12,7 mm |
| Richtlänge | 1060 mm |
| Innenlänge | 1015 mm |
| Außenlänge | 1078 mm |
| Stärke | 10 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
697,92 € exkl. MwSt.
/ 96 Stück
830,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage