SPA1232 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 1232 (ELF) Mecaline
Keilriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:857620
Mecaline:SPA1232E - 889300
Rubix:2974915
Hersteller:889300
EAN:3660338418532

Produktdetails : SPA1232 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 1232 (ELF) Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Obere Breite | 13 mm |
| Richtlänge | 1232 mm |
| Innenlänge | 1187 mm |
| Außenlänge | 1250 mm |
| Stärke | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,12 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std