SPB2720 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES

Keilriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:SPB2720 SUPERHC
Rubix:3473022
Hersteller:933902720
EAN:5400608077445
brand logo

Technische Zusammenfassung

Profilspb
Obere Breite16 mm
Richtlänge2720 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPB2720 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES


Gates Super HC™ PowerBand™ und Hi-Power™ PowerBand™ bieten eine Lösung für Antriebe, bei denen einzelne Riemen vibrieren, umschlagen oder von den Scheiben springen. Sie bestehen aus mehreren Keilriemen, die durch ein dauerhaftes, hochfestes Verbindungsband miteinander verbunden sind, und bieten eine robustere und stabilere Lösung als ein einzelner Riemen.

Stärken

-mindestens 40 % höhere Leistungen als Keilriemen in Standardausführung
Kein ständiges Nachspannen des Riemens erforderlich weniger Wartung, weniger Ausfallzeiten
Hervorragender Problemlöser
Statisch leitfähig (ISO 1813 - mit Ausnahme von 8VP) und kann daher unter den in der Richtlinie 2014/34/EU- ATEX beschriebenen Bedingungen eingesetzt werden
Auf Anfrage in abgestimmten Sätzen erhältlich
Kontaktieren Sie den Kundendienst für weitere Informationen
REACH und RoHS 2 konform

Technische Informationen


Attribute
Profilspb
Obere Breite16 mm
Richtlänge2720 mm
Innenlänge2720 mm
Außenlänge2742 mm
Stärke13 mm
Werkstoffelastomermischung
49,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,46 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage