8V1600BP Hochleistungs-Schmalkeilriemen BLUE POWER Optibelt

optibelt BLUE POWER 8V/25N

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:8V 1600 BP
Rubix:661172
Hersteller:1824732
EAN:4014486373196
8V1600BP Hochleistungs-Schmalkeilriemen BLUE POWER Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profil8v
Obere Breite25 mm
Richtlänge1600 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8V1600BP Hochleistungs-Schmalkeilriemen BLUE POWER Optibelt


Der neue ummantelte Hochleistungs-Schmalkeilriemen optibelt BLUE POWER besitzt einen hochfesten Aramidcord und eignet sich als Einzelriemen, im Satz oder als Kraftband besonders für große, sehr schwer belastete Antriebe. Das Leistungsvermögen eines optibelt BLUE POWER Schmalkeilriemens entspricht ungefähr dem zweifachen eines Schmalkeilriemens in technischer Standardausführung. Dies entspricht einem Leistungsplus von bis zu 100 %.
Hochleistungs-Schmalkeilriemen BLUE POWER

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2451 g
Profil8v
Obere Breite25 mm
Richtlänge1600 mm
Innenlänge3944 mm
Außenlänge4064 mm
Stärke23 mm
Ummanteltja
Serieblue power
Werkstoffepdm-mischung mit quer gerichteten fasern / aramid
Max. Einsatztemperatur120 °C
Minimaler Riemenscheibendurchmesser355 mm
Zolltarifcode40103900
3.398,92 € exkl. MwSt.
/ 14 Stück
4.044,71 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage