SPA925 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 925 (ELF) Mecaline

Keilriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:857602
Mecaline:SPA925E - 889418
Rubix:2975035
Hersteller:889418
EAN:3660338419713
SPA925 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 925 (ELF) Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Obere Breite13 mm
Richtlänge925 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA925 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 925 (ELF) Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilspa
Obere Breite13 mm
Richtlänge925 mm
Innenlänge880 mm
Außenlänge943 mm
Stärke10 mm
9,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,19 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen