SPB1850 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 1850 (ELF) Mecaline
Keilriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:857731
Mecaline:SPB1850E - 889439
Rubix:2975057
Hersteller:889439
EAN:3660338419928

Produktdetails : SPB1850 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 1850 (ELF) Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Eingekleideter Riemen
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Obere Breite | 16 mm |
| Richtlänge | 1850 mm |
| Innenlänge | 1790 mm |
| Außenlänge | 1872 mm |
| Stärke | 13 mm |
| Werkstoff | sbr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,45 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std