SPZ762 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES

SPZ1150 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:SPZ762/3V300 SUPERHC
Rubix:1578171
Hersteller:933100762
EAN:5412571075700
SPZ762 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES

Technische Zusammenfassung

Profilspz
Obere Breite9,7 mm
Richtlänge762 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPZ762 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES


Keilriemen SUPER HC GATES, SPZ1150 SUPER HC
Keilriemen SUPER HC GATES

Stärken

• Öl- und hitzebeständig.
• Statisch leitfähig (ISO 1813).
• Entspricht den ATEX-Richtlinien.
• UNISET-Abstimmungssystem.

Technische Informationen


Attribute
Profilspz
Obere Breite9,7 mm
Richtlänge762 mm
Innenlänge725 mm
Außenlänge775 mm
Stärke8 mm
Ummanteltja
Seriesuper hc
Min. Einsatztemperatur-30 °C
Max. Einsatztemperatur60 °C
Minimaler Riemenscheibendurchmesser63 mm
Zolltarifcode40103100
8,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,71 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage