SPB1950 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 1950 (ELF) Mecaline
Keilriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:857733
Mecaline:SPB1950E - 889442
Rubix:2975060
Hersteller:889442
EAN:3660338419959

Produktdetails : SPB1950 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 1950 (ELF) Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Obere Breite | 16 mm |
| Richtlänge | 1950 mm |
| Innenlänge | 1890 mm |
| Außenlänge | 1972 mm |
| Stärke | 13 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort