OKS 424 400ML OKS 424 Synthetisches Hochtemperaturfett 400 ml Kartusche
OKS 424
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
OKS:424 400ML
Rubix:67246
Hersteller:1136740418
EAN:4038127401260



Dokumente
Produktdetails : OKS 424 400ML OKS 424 Synthetisches Hochtemperaturfett 400 ml Kartusche
OKS 424 Synthetisches Hochtemperaturfett. Für Wälz- und Gleitlager bei hohen Temperaturen und hohen Lasten. Gute Temperaturbeständigkeit. Gute Kunststoff- und Elastomerverträglichkeit. Gute Beständigkeit gegenüber aggressiven Umwelteinflüssen. Schmierung von Abgasventilatoren. DIN 51 502: KHC1-2S-30. Anwendungsgebiete: Wälzlager, Gleitlager, Gelenklager, Linearführungssysteme, Hebel, Spindeln, Geschlossene Getriebe, Schneckengetriebe, Einsatzgebiet: Für Wälz- und Gleitlager bei hohen Temperaturen und hohen Lasten. Gute Temperaturbeständigkeit. Gute Kunststoff- und Elastomerverträglichkeit. Gute Beständigkeit gegenüber aggressiven Umwelteinflüssen. Schmierung von Abgasventilatoren. Eigenschaften / Freigaben: Hohe Temperaturen, Korrosionsschutz, Druckbelastung. Zusammensetzung: cremefarben, Polyalfaolefin (PAO), Polyharnstoff. Technische Daten: Einsatztemp.: -30°C -> +200°C, NLGI-Klasse: 1-2, DN-Wert (dm x n): 350.000 mm/min, Grundölviskosität (40°C): 400 mm2/s, VKA-Test (Schweißkraft): 1.800 N.
Für Wälz- und Gleitlager bei hohen Temperaturen und hohen Lasten. Gute Temperaturbeständigkeit. Gute Kunststoff- und Elastomerverträglichkeit. Gute Beständigkeit gegenüber aggressiven Umwelteinflüssen. Schmierung von Abgasventilatoren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 332 g |
|---|---|
| Packung | kartusche |
| Fassungsvermögen | 400 g |
| Farbe | beige |
| Basis | polyalphaolefin |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Max. Temperatur | 200 °C |
| Sortiment | rolling and spherical plain bearings at high loads |
| Wasserfestigkeit | ja |
| Zolltarifcode | 34039900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,96 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std