Referenzen
OKS:600 25L
Rubix:67286
Hersteller:1106360450
EAN:4038127600847

Dokumente
Produktdetails : OKS 600 25LITER OKS 600 Multi-Öl 25L Kanister
OKS 390 Schneidöl für alle Metalle. Für Zerspanungsarbeiten an allen Metallen. Erlaubt hohe Schnittgeschwindigkeiten. Vermindert Kraftaufwand. Ergibt optimale Schnittflächen und verlängert Werkzeugstandzeiten. Universell einsetzbar in Werkstätten und bei Montagen. ISO VG 22. Anwendungsgebiete: Umformung, Schneidwerkzeuge. Eigenschaften/Freigaben: Arbeitsplatzfreundlich, Sprühbar mit Airspray. Zusammensetzung: gelblich, Mineralöl. Technische Daten: Einsatztemp.: nicht zutreffend, Dichte (20°C): 0,87 g/ml, Viskosität (40°C): 20 mm2/s
Dünnflüssiges Multiöl. Extrem kriechfähig. Demontage eingerosteter Teile. Gute Schmiereigenschaften. Feuchtigkeitsverdrängend. Reinigung und Pflege von Metalloberflächen. Schutz elektrischer Kontakte. Für Industrie, Werkstatt und Hobby.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20750 g |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 25000 ml |
| Verpackungsmenge | dose |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Zolltarifcode | 34031910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
383,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
456,29 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen