OKS 353 1LITER OKS 353 Hochtemperaturöl hellfar. synth. ISO VG 100 1L Dose
OKS 353
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
OKS:353 1L
Rubix:121567
Hersteller:1136820447
EAN:4038127303632

Dokumente
Produktdetails : OKS 353 1LITER OKS 353 Hochtemperaturöl hellfar. synth. ISO VG 100 1L Dose
OKS 353 Hochtemperaturöl hellfarben synthetisch. Synthetisches Hochtemperaturöl. Guter Verschleißschutz durch EP-Additive. Sehr guter Oxidationsschutz, dadurch alterungsbeständig. Geringe Abtropfneigung bei hohen Temperaturen. Minimale Verdampfungsverluste. Rückstandsfreie Verdampfung. Gute Reinigungswirkung. ISO VG-Klasse 100 DIN 51 502: CLP E 100. Anwendungsgebiete: Gleitlager, Ketten, Gelenklager, Hebel, Gleitführungen, Linearführungssysteme, Spindeln, Nockenwellen, Scharniere, Drahtseile. Einsatzgebiet: Synthetisches Hochtemperaturöl. Guter Verschleißschutz durch Ep-Additive. Sehr guter Oxidationsschutz, dadurch alterungsbeständig. Geringe Abtropfneigung bei hohen Temperaturen. Minimale Verdampfungsverluste. Rückstandsfreie Verdampfung. Gute Reinigungswirkung., Eigenschaften / Freigaben: Hohe Temperaturen, Druckbelastung, Wassereinfluss. Zusammensetzung: gelb, Ester. Technische Daten: Einsatztemp.: -25°C bis +250°C, Dichte(20°C): 0,96 g/ml, Viskosität (40°C): 100mm2/s, VKA-Test (Schweißkraft): 2.000 N.
Synthetisches Hochtemperaturöl. Guter Verschleißschutz durch EP-Additive. Sehr guter Oxidationsschutz, dadurch alterungsbeständig. Geringe Abtropfneigung bei hohen Temperaturen. Minimale Verdampfungsverluste. Rückstandsfreie Verdampfung. Gute Reinigungswirkung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 910 g |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 1000 ml |
| Verpackungsmenge | dose |
| Min. Temperatur | -25 °C |
| Max. Temperatur | 250 °C |
| Zolltarifcode | 34039900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
77,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort