OKS 3740 25LITER OKS 3740 Getriebeöl f. Lebensmitteltech. ISO VG 680 25L Kan.
OKS 3740
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
OKS:3740 25L
Rubix:121761
Hersteller:1123400450
EAN:4038127305063

Dokumente
Produktdetails : OKS 3740 25LITER OKS 3740 Getriebeöl f. Lebensmitteltech. ISO VG 680 25L Kan.
OKS 3740 Getriebeöl für die Lebensmitteltechnik. Vollsynthetisch. Auch für die Schmierung von Wälz-, Gleitlagern, Ketten und sonstigen Schmierstellen. Lange Betriebszeiten durch hohe Temperatur- und Oxidationsstabilität. Guter Verschleißschutz. Beständig gegen Wasserdampf, alkalische und saure Desinfektions- und Reinigungsmittel. ISO VG 680 DIN 51 502: CLP HC 680. Anwendungsgebiete: Geschlossene Getriebe, Schneckengetriebe, Ketten, Wälzlager, Gleitlager. Einsatzgebiet: Vollsynthetisch. Auch für die Schmierung von Wälz-, Gleitlagern, Ketten, und sonstigen Schmierstellen. Lange Betriebszeiten durch hohe Temperatur- und Oxidationsstabilität. Guter Verschleißschutz. Beständig gegen Wasserdampf, alkalische und saure Desinfektions- und Reinigungsmittel. Eigenschaften / Freigaben: Lebensmitteltechnik, Wassereinfluss, Langzeitwirkung, NSF H1 Reg.-Nr. 135754. Zusammensetzung: farblos, Syntheseölgemisch. Technische Daten: Einsatztemp.: -25°C bis +120°C, Dichte(20°C): 0,86 g/ml, Viskosität (40°C): 680 mm2/s, FZG Schadenstufe: Kraftstufe >12.
Vollsynthetisch. Auch für die Schmierung von Wälz-, Gleitlagern, Ketten sonstigen Schmierstellen. Lange Betriebszeiten durch hohe Temperatur- und Oxidationsstabilität. Guter Verschleißschutz. Beständig gegen Wasserdampf, alkalische und saure Desinfektions- und Reinigungsmittel.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 21500 g |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 25000 ml |
| Verpackungsmenge | dose |
| Min. Temperatur | -25 °C |
| Max. Temperatur | 120 °C |
| Zolltarifcode | 34039900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.380,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.643,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort