OKS 3710 200LITER OKS 3710 Tieftemperaturöl f. d. Lebensmitteltech. 200L Fass
OKS 3710
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
OKS:3710 200L
Rubix:575070
Hersteller:1106710401
EAN:4038127501830

Dokumente
Produktdetails : OKS 3710 200LITER OKS 3710 Tieftemperaturöl f. d. Lebensmitteltech. 200L Fass
OKS 3710 Tieftemperaturöl für die Lebensmitteltechnik. Vollsynthetisches Öl für dauerhaft tiefe Temperaturen. Physiologisch unbedenklich. Z.B. in Tiefkühlhäusern, Schockfrostern, etc. Sehr gutes Tieftemperaturverhalten. Optimale Additivierung gegen Oxidation und Alterung. Wirtschaftlich lange Betriebszeiten. ISO VG 10 DIN 51 502: CL HC 10. Anwendungsgebiete: Gleitlager, Ketten, Hebel, Gleitführungen, Linearführungssysteme. Eigenschaften/Freigaben: Tiefe Temperaturen, Chemikalieneinfluss. Zusammensetzung: farblos, Polyalfaolefin (PAO). Technische Daten: Einsatztemp.: -60°C -> +135°C, Dichte (20°C): 0,80 g/ml, Viskosität (40°C): 9 mm2/s.
Vollsynthetisches Öl für den Einsatz bei dauerhaft tiefen Temperaturen in allen Bereichen, in denen physiologisch unbedenkliche Öle gefordert werden. Z.B. in Tiefkühlhäuseren, Schockfrostern, etc.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 170000 g |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 200000 ml |
| Verpackungsmenge | fass |
| Min. Temperatur | -60 °C |
| Max. Temperatur | 135 °C |
| Zolltarifcode | 34039900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7.456,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
8.872,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort