OKS 8600 25LITER OKS 8600 BIOlogic Multi-Öl 25L Kanister
OKS 8600
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
OKS:8600 25L
Rubix:121793
Hersteller:1106820450
EAN:4038127601929

Dokumente
Produktdetails : OKS 8600 25LITER OKS 8600 BIOlogic Multi-Öl 25L Kanister
OKS 8600 BIOlogic Multi-Öl. Universell einsetzbares, biologisch abbaubares Multiöl mit sehr guten Kriecheigenschaften für die zerstörungsfreie Demontage eingerosteter Teile. VOC-frei. Gute Schmiereigenschaften. Feuchtigkeitsverdrängend. Zuverlässiger Verschleißschutz bei der Schmierung von Hebeln, Ketten, Gelenken, etc. auch bei hohen Einsatztemperaturen. Schutz elektrischer Kontakte. Für Industrie, Werkstatt und Hobby. ISO VG 32 DIN 51 502: CLX 32. Anwendungsgebiete: Gleitlager, Ketten, Gelenklager, Hebel, Linearführungssysteme, Gewindeverbindungen, Scharniere, Drahtseile, Rostlöser. Eigenschaften/Freigaben: Hohe Temperaturen, Umweltfreundlich. Zusammensetzung: hellfarben, Ester. Technische Daten: Einsatztemp.: -5°C -> +160°C, Dichte (20°C): 0,92 g/ml, Viskosität (40°C): 35 - 40 mm2/s.
Schmierung feinmechanischer Maschinenelemente. Reinigung und Pflege von Metalloberflächen. Temporärer Schutz vor Korrosion. Demontage von verrosteten Teilen. Verdrängen von Feuchtigkeit. Oxidationsschutz von elektrischen Kontakten. Biologisch abbaubar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 22975 g |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 25000 ml |
| Verpackungsmenge | dose |
| Min. Temperatur | -5 °C |
| Max. Temperatur | 160 °C |
| Zolltarifcode | 34039900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
603,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
718,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort