Referenzen
OKS:2511 400ML
Rubix:1160477
Hersteller:1122150178
EAN:4038127306213

Produktdetails : OKS 2511 400ML OKS 2511 Zinkschutz, Spray 400 ml Spray
OKS 2511 Zinkschutz. Kathodischer Korrosionsschutz auf Basis von hochreinem Zinkpulver für Eisenmetalle. Schnelltrocknend.
Zinkschutz OKS
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 330 g |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 400 g |
| Farbe | grau |
| Verpackungsmenge | aerosol |
| Zolltarifcode | 32081090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
206,16 € exkl. MwSt.
/ 12 Stück
245,33 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std