OKS 210 5KG OKS 210 Hochtemperatur-Schraubenpaste weiß
Hochtemperatur-Schraubenpaste
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
OKS:OKS-210 5 KG
Rubix:3522652
Hersteller:1322980422
EAN:4066165012117
Dokumente
Produktdetails : OKS 210 5KG OKS 210 Hochtemperatur-Schraubenpaste weiß
Hochtemperatur-Schraubenpaste, für hochlegierte Stähle
Spezielle Hochtemperaturpaste zur Minimierung von Chrom VI Bildung bei Schraubverbindungen mit hochlegierten Stählen;Vermeidet das Festfressen von Schraubverbindungen bei der Montage;Für Schraubenverbindungen, die hohen Temperaturen, korrosiven oder chemisch aggressiven Einflüssen ausgesetzt sind;Metallfrei;Gute Wasserbeständigkeit
Stärken
Minimiert Chrom-VI-Bildung bei chromhaltigen Stählen und hohen Temperaturen
;Metallfrei
;Weniger als 500 ppm Fluoriden, Chloriden und Sulfiden
;Vermeidet das Fressen von hochlegierten Schraubenverbindungen bei der Montage
;Ermöglicht die zerstörungsfreie Demontage nach langer Einsatzdauer und aggressiven Einsatzbedingungen
;Gute Wasserbeständigkeit
;Breiter Temperatureinsatzbereich
;Gleichbleibende Reibzahl
;MOSH/MOAH frei (gemäß Rezeptur)
;Metallfrei
;Weniger als 500 ppm Fluoriden, Chloriden und Sulfiden
;Vermeidet das Fressen von hochlegierten Schraubenverbindungen bei der Montage
;Ermöglicht die zerstörungsfreie Demontage nach langer Einsatzdauer und aggressiven Einsatzbedingungen
;Gute Wasserbeständigkeit
;Breiter Temperatureinsatzbereich
;Gleichbleibende Reibzahl
;MOSH/MOAH frei (gemäß Rezeptur)
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 5000 g |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
518,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
616,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
