Referenzen
OKS:1105 5KG
Rubix:139897
Hersteller:1137150422
EAN:4038127402427

Dokumente
Produktdetails : OKS 1105 5KG OKS 1105 Isolierpaste 5KG Hobbock
OKS 1105 Silicon-Paste für Hochspannungs-Isolatoren. Dichtschmierung für elektrische oder elektronische Ausrüstungen wie Relais, Steckverbindungen, Kabelschuhe und Lampenfassungen. Schutz von Isolatoren und Schaltanlagen in feuchter Atmosphäre, z.B. von Abzweigkästen, Buchsenklemmen, Überlastschaltern an Hochspannungsmasten, Anschlusskabeln und Klemmverbindungen. Gleitmittel für Kunststoffverschraubungen, sowie andere bewegte Teile aus Metall, Keramik, Kunststoff. Einsatzgebiet: Schutz von Isolatoren und Schaltanlagen in feuchter Umgebung. Sehr gute Isoliereigenschaften über den gesamten Temperaturbereich. Verhindert Überschläge und dielektrische Verluste. Absorption leitfähiger oder abrasiver Partikel. Neutral gegenüber Kunststoffen und Elastomeren. Eigenschaften / Freigaben: Elektrotechnik / Elektronik, Witterungseinfluss, Kunststoffverträglichkeit, Langzeitwirkung. Zusammensetzung: weiß, inerte Füllstoffe, Siliconöl, anorganischer Verdicker, Technische Daten: Einsatztemp.: -40°C bis +210°C, Spez. Widerstand (25°C): >1014 cm, Dielektrizitätskonstante: 2,8 - 3,1, Lichtbogenbeständigkeit: >60 s.
Schutz von Isolatoren und Schaltanlagen in feuchter Umgebung. Sehr gute Isoliereigenschaften über den gesamten Temperaturbereich. Verhindert Überschläge und dielektrische Verluste. Absorption leitfähiger oder abrasiver Partikel. Neutral gegenüber Kunststoffen und Elastomeren
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5000 g |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 5000 g |
| Farbe | weiß |
| Verpackungsmenge | eimer |
| Zolltarifcode | 34039900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
867,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.032,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort