M-77 PASTE 1 KG GEB Fettschmierpaste

Molykote Montagepaste M77

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Molykote:M-77 paste / 1kg
Rubix:126999
Hersteller:M-77 / 1Kg
EAN:5413278390226
M-77 PASTE 1 KG GEB Fettschmierpaste

Technische Zusammenfassung

Fassungsvermögen1000 g
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : M-77 PASTE 1 KG GEB Fettschmierpaste


Paste für kompatible Kunststoff- und Elastomerverbindungen in feuchten und temperaturbelasteten Umgebungen, Bei Temperaturen über 230°C verdampft das Öl rückstandsfrei und das verbleibende Trockenschmiermittel gewährleistet einen Betrieb bis 450°C, Gute Wasserbeständigkeit, Langsame Geschwindigkeit, Gute Verdampfungseigenschaften, Kompatibel mit vielen Elastomeren und Kunststoffen. Silikonöl / Lithiumseife / Festschmierstoffe / Schwarz / Belastung = 2000 N / Temperaturbeständigkeitsbereich -40°C bis +230°C bis +450°C bei Trockenschmierung.

Anwendungen

Baugruppen, die mäßigen Geschwindigkeiten, Wasser und extremen Temperaturen ausgesetzt sind, Teile aus Materialien, die nicht mit Mineralölen kompatibel sind, Schmierung von Metall/Metall-Kontakten, Bremsbeläge und Scheibenbremskolben.

Technische Informationen


Attribute
Fassungsvermögen1000 g
Verpackungsmengeschachtel
3.532,80 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
4.204,03 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std