OKS 217 250GRAMM OKS 217 Hochtemperaturpaste, hochrein 250g Pi.-Dose
OKS 217
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
OKS:217 250G
Rubix:108442
Hersteller:1105810439
EAN:4038127201990

Dokumente
Produktdetails : OKS 217 250GRAMM OKS 217 Hochtemperaturpaste, hochrein 250g Pi.-Dose
OKS 217 Hochtemperaturpaste hochrein. Montageschmierung von Schraubverbindungen aus hochfestem Stahl, bei hohen Temperaturen in aggressiver Umgebung. Optimales Verhältnis von Schraubenanzugsmoment zu erreichbarer Vorspannung. Kein Festfressen und -rosten. Keine Reaktion mit Metallen. Einsatz in der chemischen Industrie. Anwendungsgebiete: Gewindeverbindungen, Gelenklager, Dichtungen, Armaturen, Pressverbindungen. Einsatzgebiet: Montageschmierung von Schraubverbindungen aus hochfestem Stahl, bei hohen Temperaturen in aggressiver Umgebung. Optimales Verhältnis von Schraubenanzugsmoment zu erreichbarer Vorspannung. Kein Festfressen und -rosten. Keine Reaktion mit Metallen. Einsatz in der chemischen Industrie. Eigenschaften / Freigaben: Hohe Temperaturen, Druckbelastung. Zusammensetzung: grau-schwarz, teilsynthetisches Öl. Technische Daten: Einsatztemp.: -40°C bis +1.400°C, Press-Fit: u = 0,11, Rattern ab 4.000 N, VKA-Test (Schweißkraft): 4.400 N, Gewindereibung (M10/8.8): u = 0,10.
Montageschmierung von Schraubverbindungen aus hochfestem Stahl, bei hohen Temperaturen in aggressiver Umgebung. Optimales Verhältnis von Schraubenanzugsmoment zu erreichbarer Vorspannung. Kein Festfressen und rosten. Keine Reaktion mit Metallen. Einsatz in der chemischen Industrie
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 250 g |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 250 g |
| Farbe | schwarz |
| Verpackungsmenge | schachtel |
| Zolltarifcode | 34031990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
331,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
394,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort