MOLYKOTE P-74 1 KG GEB Metallfreie Festschmierstoffpaste für Wartung und Instands.
Molykote Montagepaste P74
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Molykote:P-74 / 1kg
Rubix:140121
Hersteller:23900381
EAN:5413278389602

Dokumente
Produktdetails : MOLYKOTE P-74 1 KG GEB Metallfreie Festschmierstoffpaste für Wartung und Instands.
Hochtemperatur-Graphit-Montagepaste, Metallfrei, Hohe Belastbarkeit, Hervorragende Hochtemperaturbeständigkeit, Geringe Streuung der Klemmspannung, Gute Verschleißfestigkeit. Synthetisch / Verdickungsmittel / Festschmierstoffe (Graphit) / Dunkelgrau / Belastung = 4800 N / Temperaturbeständigkeitsbereich -40°C bis +200°C bis +1400°C in Trockenschmierstoff.
Anwendungen
Montage und Justierung von mechanischen Elementen (Schraubverbindungen), Industrie: Chemie, Petrochemie, Papierindustrie, Automobilindustrie. Holz- und Kunststoffverarbeitung, Schraubverbindungen, Gleitlager, Führungsschienen, Keilwellen, Steckverbindungen, Zündkerzengewinde, Flansche, Flanschdichtungen, Türscharniere, Bremsmechanismen, Blattfedern. Einspritzkopfbolzen an Kunststoff-Spritzgussmaschinen.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 1000 g |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Verpackungsmenge | schachtel |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,13 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std