OKS 277 1KG OKS 277 Hochdruck-Schmierpaste mit PTFE 1KG Dose
OKS 277
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
OKS:277 1KG
Rubix:67193
Hersteller:1123580443
EAN:4038127201839



Dokumente
Produktdetails : OKS 277 1KG OKS 277 Hochdruck-Schmierpaste mit PTFE 1KG Dose
OKS 277 Hochdruck-Schmierpaste mit PTFE. Schmierung von hochbelasteten Druck- und Führungsplatten. Schmierung und Dichtung von Armaturen aus Metall, Kunststoff und Keramik. Lange Nachschmierintervalle. Gute Kunststoff- und Elastomerverträglichkeit. Haftstark. Schmierpaste, z.B. für Teleskopausleger an Mobilkränen. Anwendungsgebiete: Gleitlager, Dichtungen, Gelenklager, Gleitführungen, Armaturen, Spindel. Einsatzgebiet: Schmierung von hochbelasteten Druck- und Führungsplatten. Schmierung und Dichtung von Armaturen aus Metall, Kunststoff und Keramik. Lange Nachschmierintervalle. Gute Kunststoff- und Elastomerverträglichkeit. Haftstark. Schmierpaste, z.B. für Teleskopausleger an Mobilkränen. Eigenschaften / Freigaben: Für Lebensmitteltechnik, Korrosionsschutz, Kunststoffverträglichkeit, Tiefe Temperaturen, Hohe Geschwindigkeiten. Zusammensetzung: weiß, PTFE, Ester, organisches Polymer. Technische Daten: Einsatztemp.: -20°C -> +150°C, VKA-Test (Schweißkraft): 2.200 N
Schmierung von hochbelasteten Druck- und Führungsplatten. Schmierung und Dichtung von Armaturen aus Metall, Kunststoff und Keramik. Lange Nachschmierintervalle. Gute Kunststoff- und Elastomerverträglichkeit. Haftstark. Schmierpaste, z.B. für Teleskopausleger an Mobilkränen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1000 g |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 1000 g |
| Farbe | weiß |
| Verpackungsmenge | dose |
| Zolltarifcode | 34039900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
169,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
201,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort