OKS 1103 5KG OKS 1103 Wärmeleitpaste 5KG Hobbock
OKS 1103
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
OKS:1103 5KG
Rubix:121705
Hersteller:1106440422
EAN:4038127402359

Dokumente
Produktdetails : OKS 1103 5KG OKS 1103 Wärmeleitpaste 5KG Hobbock
OKS 1103 Wärmeleitpaste. Schutz empfindlicher elektronischer Bauteile vor Überhitzung. Hohe Wärmeleitfähigkeit, 20mal besser als an Luft. Elektrisch isolierend. Kein Austrocknen, Verhärten oder Ausbluten. Kopplung elektronischer Bauteile wie Sensoren, Sonden, Dioden, Transistoren etc. an Kühlbleche. Anwendungsgebiete: Abkühlen. Einsatzgebiet: Schutz empfindlicher elektronischer Bauteile vor Überhitzung. Hohe Wärmeleitfähigkeit, 20mal besser als an Luft. Elektrisch isolierend. Kein Austrocknen, Verhärten oder Ausbluten. Kopplung elektronischer Bauteile wie Sensoren, Sonden, Dioden, Transistoren etc. an Kühlbleche. Eigenschaften / Freigaben: Hohe Temperaturen, Tiefe Temperaturen, Elektrotechnik / Elektronik, Chemikalieneinfluss. Zusammensetzung: weiß, Metalloxide, Siliconöl, anorganischer Verdicker. Technische Daten: Einsatztemp.: -40°C bis +180°C, Wärmeleitfähigkeit: >0,8 W/mK, Spez. Widerstand (0°C): 108 cm, Durchschlagsfestigkeit (20°C): 10 kV/mm.
Schutz empfindlicher elektronischer Bauteile vor Überhitzung. Hohe Wärmeleitfähigkeit, 20mal besser als an Luft. Elektrisch isolierend. Kein Austrocknen, Verhärten oder Ausbluten. Kopplung elektronischer Bauteile wie Sensoren, Sonden, Dioden, Transistoren etc. an Kühlbleche.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5000 g |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 5000 g |
| Farbe | weiß |
| Verpackungsmenge | eimer |
| Zolltarifcode | 34039900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
590,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
702,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort