Referenzen
Festo:OK-1/2
Rubix:439753
Hersteller:531774
EAN:4052568048082

Technische Zusammenfassung
| Typ | ok dichtungsring |
|---|---|
| Min. Betriebsdruck | -0,95 bar |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Produktdetails : OK-1/2 Dichtring, mit Kunststoffkörper
Dichtring OK-1/2 zur Abdichtung von Einschraubgewindezapfen. Basierend auf Norm=ISO 16030, Gebindegröße=1, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 10 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 24x2x24 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0,62 g |
| Typ | ok dichtungsring |
| Min. Betriebsdruck | -0,95 bar |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Werkstoff | rohs-konform |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen