80710-00S10000 Offene Garderobe Serie 8070, 1950x1430x480mm, 7035/7035
Offene
Siehe technische InformationenReferenzen
C+P Möbelsysteme:80710-00S10000
Rubix:3710568
Hersteller:80710-00S10000
EAN:4025314614114




Technische Zusammenfassung
| Typ | 80710-00s10000 offene garderobe serie 8070, 1950x1430x480mm, 7035/7035 |
|---|---|
| Höhe | 10 mm |
Produktdetails : 80710-00S10000 Offene Garderobe Serie 8070, 1950x1430x480mm, 7035/7035
Offene Garderobe Serie 8070, bestehend aus 2 Fächerschränken mit je 5 Fächern, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Türen doppelwandig für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen, rechts angeschlagen, inkl. Türöffnungsbegrenzer 90 Grad, als Schutz vor Überdehnen der Tür, auf 100 mm hohem Sockel, dazwischen Garderobenteil mit Kopfboden, darunter Ablageboden aus Rundrohr sowie 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil und 10 verdrehsicheren Schiebehaken, unten 1 Schuhrost aus Rundrohr,
10 Kleiderbügel aus Hartholz, schwarz lackiert mit Spezialaufhängung, 10 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 1950 x 1430 x 480 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau, Zwischenteil: RAL 7021 Schwarzgrau
Produktvorteile:
10 Kleiderbügel aus Hartholz, schwarz lackiert mit Spezialaufhängung, 10 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 1950 x 1430 x 480 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau, Zwischenteil: RAL 7021 Schwarzgrau
Produktvorteile:
| + | Fronten aus doppelwandigem Stahl für hohe Stabilität |
| + | Türöffnungsbegrenzer zum Schutz vor Überdehnung der Tür und vor Überschneidung mit Nutzfläche des Nachbarschrankes |
| + | Geschlossener Sockel für leichte Bodenreinigung und saubere Optik |
| + | Schuhrost (nachrüstbar) für mehr Ordnung und ungehinderte Bodenreinigung |
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 80710-00s10000 offene garderobe serie 8070, 1950x1430x480mm, 7035/7035 |
|---|---|
| Höhe | 10 mm |
| Breite | 10 mm |
| Tiefe | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.189,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.414,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage