LOCTITE 3090 11G DOPPELKAMMERKARTUSCHE Sofortklebstoff CA 2K Gel Loctite 3090 11G farblos/transp.
Sofortklebstoff 3090
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:3090
Rubix:663468
Hersteller:1379599
EAN:5010266001340

Dokumente
Produktdetails : LOCTITE 3090 11G DOPPELKAMMERKARTUSCHE Sofortklebstoff CA 2K Gel Loctite 3090 11G farblos/transp.
LOCTITE® 3090 ist ein zweikomponentiger Sofortklebstoff in Gelform, der sich ideal für die Verbindung von Bauteilen mit variablen oder unbestimmten Spalten von bis zu 5 mm eignet. Seine fortschrittliche Formulierung sorgt für eine schnelle und vollständige Aushärtung, auch bei Überschüssen des Klebstoffs, auf einer Vielzahl von Substraten.
Eigenschaften:
LOCTITE® 3090 bietet eine vielseitige und leistungsstarke Lösung für das Fügen von Bauteilen mit Spalten bis zu 5 mm oder wenn eine Aushärtung des überschüssigen Klebstoffs erforderlich ist. Seine thixotrope Gelform verhindert das Ablaufen und erleichtert die Anwendung auf vertikalen oder schwer zugänglichen Oberflächen. Der Klebstoff bietet herausragende Haftungseigenschaften auf einer Vielzahl von Materialien, darunter Kunststoffe, Elastomere, Metalle und sogar poröse Materialien wie Holz, Papier oder Leder, was ihn ideal für Notfallreparaturen macht. Dank der mitgelieferten Mischdüse für Cyanacrylate ermöglicht er präzise und saubere Reparaturen. Die schnelle Aushärtung sorgt für hohe Festigkeit, selbst unter variierenden Temperaturbedingungen.
Spezifikationen:
• Spaltfüllung: bis zu 5 mm
• Einstellzeit (Stahl): 120 Sekunden
• Scherfestigkeit (Weichstahl): 21 N/mm²
• Betriebstemperatur: -40 bis +80 °C
• Physikalische Form: transparentes Gel
• Viskosität Teil A: 150 bis 450 mPa.s
• Viskosität Teil B: 10 bis 30 mPa.s
• Vollständige Aushärtung: 24 Stunden
Normen:
Dieses Produkt erfüllt die ISO 4587-Norm, die strenge Tests zur Bewertung der Scherfestigkeit auf verschiedenen Substraten durchführt und somit eine optimale Leistung unter industriellen Bedingungen gewährleistet. Zudem entspricht er der Norm ISO 527-3, die Methoden zur Bestimmung der Zugfestigkeit definiert, wodurch eine zuverlässige und langlebige mechanische Festigkeit sichergestellt wird.
Markeninformationen:
LOCTITE®, eine führende Marke von Henkel Adhesive Technologies, ist weltweit für innovative Klebelösungen bekannt. Spezialisiert auf Produkte für Montage und industrielle Wartung, bietet die Marke zuverlässige und leistungsstarke Lösungen zur Effizienzsteigerung von Betriebsprozessen. Mit einem breiten Produktsortiment für unterschiedlichste Anwendungen ist LOCTITE® der bevorzugte Partner für Fachleute, die ihre Prozesse optimieren möchten. Die technische Expertise und strengen Zertifizierungen der Marke garantieren eine Leistung nach den höchsten Standards. LOCTITE® setzt sich für innovative Lösungen ein und erfüllt dabei stets höchste Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen.
Eigenschaften:
LOCTITE® 3090 bietet eine vielseitige und leistungsstarke Lösung für das Fügen von Bauteilen mit Spalten bis zu 5 mm oder wenn eine Aushärtung des überschüssigen Klebstoffs erforderlich ist. Seine thixotrope Gelform verhindert das Ablaufen und erleichtert die Anwendung auf vertikalen oder schwer zugänglichen Oberflächen. Der Klebstoff bietet herausragende Haftungseigenschaften auf einer Vielzahl von Materialien, darunter Kunststoffe, Elastomere, Metalle und sogar poröse Materialien wie Holz, Papier oder Leder, was ihn ideal für Notfallreparaturen macht. Dank der mitgelieferten Mischdüse für Cyanacrylate ermöglicht er präzise und saubere Reparaturen. Die schnelle Aushärtung sorgt für hohe Festigkeit, selbst unter variierenden Temperaturbedingungen.
Spezifikationen:
• Spaltfüllung: bis zu 5 mm
• Einstellzeit (Stahl): 120 Sekunden
• Scherfestigkeit (Weichstahl): 21 N/mm²
• Betriebstemperatur: -40 bis +80 °C
• Physikalische Form: transparentes Gel
• Viskosität Teil A: 150 bis 450 mPa.s
• Viskosität Teil B: 10 bis 30 mPa.s
• Vollständige Aushärtung: 24 Stunden
Normen:
Dieses Produkt erfüllt die ISO 4587-Norm, die strenge Tests zur Bewertung der Scherfestigkeit auf verschiedenen Substraten durchführt und somit eine optimale Leistung unter industriellen Bedingungen gewährleistet. Zudem entspricht er der Norm ISO 527-3, die Methoden zur Bestimmung der Zugfestigkeit definiert, wodurch eine zuverlässige und langlebige mechanische Festigkeit sichergestellt wird.
Markeninformationen:
LOCTITE®, eine führende Marke von Henkel Adhesive Technologies, ist weltweit für innovative Klebelösungen bekannt. Spezialisiert auf Produkte für Montage und industrielle Wartung, bietet die Marke zuverlässige und leistungsstarke Lösungen zur Effizienzsteigerung von Betriebsprozessen. Mit einem breiten Produktsortiment für unterschiedlichste Anwendungen ist LOCTITE® der bevorzugte Partner für Fachleute, die ihre Prozesse optimieren möchten. Die technische Expertise und strengen Zertifizierungen der Marke garantieren eine Leistung nach den höchsten Standards. LOCTITE® setzt sich für innovative Lösungen ein und erfüllt dabei stets höchste Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen.
Stärken
• Füllt Spalten bis zu 5 mm
• Gelform für tropffreie Anwendung, selbst auf vertikalen Oberflächen
• Kompatibel mit einer Vielzahl von Substraten, darunter Kunststoffe, Metalle und poröse Materialien
• Schnelle Aushärtung, wodurch Bauteile rasch weiterverarbeitet werden können
• Hohe Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen (-40 bis +80 °C)
• Saubere und präzise Anwendung dank der mitgelieferten Spritze und Mischdüse
• Gelform für tropffreie Anwendung, selbst auf vertikalen Oberflächen
• Kompatibel mit einer Vielzahl von Substraten, darunter Kunststoffe, Metalle und poröse Materialien
• Schnelle Aushärtung, wodurch Bauteile rasch weiterverarbeitet werden können
• Hohe Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen (-40 bis +80 °C)
• Saubere und präzise Anwendung dank der mitgelieferten Spritze und Mischdüse
Anwendungen
LOCTITE® 3090 ist ideal für schnelle Reparaturen oder Montagen in verschiedenen Industriebereichen. Er eignet sich besonders für gebrochene Kunststoffteile, poröse Oberflächen wie Holz oder Leder sowie für Notfallreparaturen an Metallen oder Elastomeren. Eingesetzt in der Fertigungsindustrie, Instandhaltung oder im Heimwerkerbereich, bietet er eine langlebige Lösung für vielseitige Einsatzbedingungen, selbst in Umgebungen mit hohen thermischen Belastungen.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 11 g |
|---|---|
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Trocknungszeit | 2 min |
| Farbe | farblos |
| Art der Anwendung | dwuskładnikowy klej cyjanoakrylowy w żelu do dużych szczelin, do szybkich napraw i montażu różnych podłoży |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,40 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std