N.38A-12C Werkzeugtasche Nylon 12 Innentaschen

Nylonmäppchen - 12 Taschen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:N.38A-12C
Rubix:3669612
EAN:3148516764737
brand logo

Technische Zusammenfassung

Anzahl Fächer12 l
Werkstoffnylon
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : N.38A-12C Werkzeugtasche Nylon 12 Innentaschen


Die Facom Werkzeugtasche N.38A-12C umfasst 12 Aufbewahrungstaschen in einer faltbaren 3-teiligen Struktur und wurde speziell für die Organisation sowie den sicheren Transport von Handwerkzeugen im täglichen Einsatz entwickelt. Die robuste Nylonkonstruktion mit hoher Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe macht sie zu einer zuverlässigen Lösung für professionelle Anwendungen in Industrie, Wartung und Service.

Eigenschaften:
Die Werkzeugtasche verfügt insgesamt über 12 Fächer: 5 kleine und 7 große Taschen, verteilt auf zwei getrennte Bereiche. Im unteren Bereich befinden sich 5 große Taschen, während der obere Bereich mit 5 kleinen und 2 großen Taschen ausgestattet ist, angeordnet von links nach rechts. Die Netzfächer ermöglichen eine schnelle Sichtkontrolle des Inhalts, ohne die Werkzeuge entnehmen zu müssen. Dank der faltbaren 3-Panel-Konstruktion reduziert sich der Platzbedarf bei Transport und Lagerung erheblich. Verschlossen wird die Tasche über einen verstellbaren Gurt mit Kunststoff-Schnellverschluss. Die Fächer sind speziell auf Werkzeugformate abgestimmt, um Bewegungen im Inneren zu minimieren.

Spezifikationen:
• Artikelnummer: N.38A-12C
• Marke: Facom
• Hauptmaterial: Nylon
• Material der Netzfächer: PVC
• Anzahl der Taschen: 12 (5 kleine + 7 große)
• Abmessungen geöffnet: 800 x 300 mm
• Verschlussart: verstellbarer Gurt mit Kunststoff-Schnellverschluss
• Konstruktion: faltbare 3-Panel-Struktur
• Farbe: Grau mit roten Abschlüssen
• Beständigkeit: gegen Chemikalien und Kohlenwasserstoffe
• Gewicht: 0,258 kg

Stärken

• Die transparenten Netzfächer ermöglichen eine sofortige Identifikation des Inhalts ohne zusätzliche Handhabung
• Die hohe Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe und chemische Einflüsse erhöht die Lebensdauer auch in anspruchsvollen Industrieumgebungen
• Die faltbare 3-Panel-Ausführung erleichtert die Aufbewahrung in Werkzeugkoffern, Schränken oder Servicefahrzeugen
• Der verstellbare Gurt mit Schnellverschluss sorgt für sicheren Halt des Inhalts auch bei häufigem Transport

Anwendungen

Die Facom Werkzeug-Aufbewahrungstasche N.38A-12C eignet sich ideal für mobile Einsätze, bei denen eine kompakte und organisierte Werkzeugaufbewahrung erforderlich ist. Sie bietet Platz für Zangen, Schraubendreher, Cutter, Rollgabelschlüssel sowie weitere Werkzeuge ähnlicher Größe. Das strukturierte Format erfüllt die Anforderungen von Instandhaltungswerkstätten, technischen Serviceabteilungen und Montageteams, die in Umgebungen mit Kontakt zu Schmierstoffen, Flüssigkeiten oder Fetten arbeiten.
Typische Einsatzbereiche finden sich in der Metallverarbeitung, Automobilindustrie, Gebäude- und Klimatechnik sowie in der elektromechanischen Wartung. Durch die Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe eignet sich die Werkzeugtasche besonders für Produktionsbereiche oder Arbeitsplätze in der Nähe von geschmierten und motorisierten Maschinen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht265 g
Verpackungsmaße (L x B x H)295x175x35 mm
Gewicht der Verpackung258 g
Anzahl Fächer12 l
Werkstoffnylon
15,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,72 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage