DIN981 KM16 M80X2 14H Nutmutter
Nutmuttern für Wälzlager, DIN 981, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:DIN 981 14 H KM 16 M 80 x 2 S
Rubix:549404
EAN:4043952345092




Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 981 |
| Gewindedurchmesser | 80 mm |
Produktdetails : DIN981 KM16 M80X2 14H Nutmutter
DIN 981 Stahl Nutmuttern Abmessung: KM16 M 80x2
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 408,09 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 981 |
| Gewindedurchmesser | 80 mm |
| Für Schrauben | m16 |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,68 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
80 mm
Für Schrauben
m16