GN508.1-18-M16 Rhombus-Muttern für T-Nuten, Vergütungsstahl
Rhombus-Mutter für T-Nuten
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 508.1-18-M16
Rubix:123642
Hersteller:GN 508.1-18-M16
EAN:4045525267442





Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
Produktdetails : GN508.1-18-M16 Rhombus-Muttern für T-Nuten, Vergütungsstahl
Rhombus-Muttern für T-Nuten GN 508.1 können senkrecht zur T-Nute eingefürt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Für Schrauben | m16 |
| Festigkeitsklasse | 10 |
| Breite | 18 mm |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen