GN1804.1-M20X1 Nutmutter, selbstsichernd mit PA-Einlage, Stahl
Nutmuttern, selbstsichernd
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 1804.1-M20X1
Rubix:742985
Hersteller:1804.1-M20X1




Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 1804 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
Produktdetails : GN1804.1-M20X1 Nutmutter, selbstsichernd mit PA-Einlage, Stahl
Nutmuttern GN 1804.1 sind durch die Polyamideinlage selbstsichernd. Sie sind daher auch als Stellmutter einsetzbar. Sie lassen sich außerdem mehrmals verwenden. Die Gewindereihe entspricht Wälzlager-Nutmuttern DIN 981.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 22 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 1804 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Für Schrauben | m20 |
| Festigkeitsklasse | 5 |
| Breite | 32 mm |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,31 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
20 mm
Für Schrauben
m20