DIN508-8-NI Mutter für T-Nute ohne Gewinde, Edelstahl
Muttern für T-Nuten ohne Gewinde, Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 508-8-NI
Rubix:578042
Hersteller:DIN 508-8-NI
EAN:4045525491984






Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
|---|---|
| Norm | DIN 508 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Produktdetails : DIN508-8-NI Mutter für T-Nute ohne Gewinde, Edelstahl
Edelstahl-Muttern bfür T-Nuten DIN 508 sind auch ohne Gewindebohrung lieferbar. Sie können so für spezielle Anwendungen angepasst werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Norm | DIN 508 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Für Schrauben | m8 |
| Festigkeitsklasse | 8 |
| Breite | 10 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen