K2059.042 Nutmutter, DIN70852, Stahl

NUTMUTTER

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K2059.042
Rubix:3721929
Hersteller:K2059.042
EAN:4059245831715
brand logo

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungStahl Verzinkt
NormDIN 70852
Gewindedurchmesser42 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K2059.042 Nutmutter, DIN70852, Stahl


Werkstoff: Stahl 1.0503. Ausführung: Stahl blank. Stahl verzinkt. Bestellbeispiel: K2059.05-010 Hinweis: Die Nutmuttern werden hauptsächlich genutzt, um Lager auf einer Welle zu befestigen. Des Weiteren können die Nutmuttern zur Sicherung von Zahnrädern, Riemenscheiben und anderen Maschinenkomponenten genutzt werden.

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungStahl Verzinkt
NormDIN 70852
Gewindedurchmesser42 mm
Für Schraubenm42
3,49 exkl. MwSt.
/ Stück
4,15 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Material/Verarbeitung

Gewindedurchmesser

42 mm

Für Schrauben

m42