GN1804.1-M45X1.5 Nutmutter, selbstsichernd mit PA-Einlage, Stahl
Nutmuttern, selbstsichernd
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 1804.1-M45X1,5
Rubix:742990
Hersteller:DIN 1804.1-M45X1,5
EAN:4045525770942




Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 1804 |
| Gewindedurchmesser | 45 mm |
Produktdetails : GN1804.1-M45X1.5 Nutmutter, selbstsichernd mit PA-Einlage, Stahl
Nutmuttern GN 1804.1 sind durch die Polyamideinlage selbstsichernd. Sie sind daher auch als Stellmutter einsetzbar. Sie lassen sich außerdem mehrmals verwenden. Die Gewindereihe entspricht Wälzlager-Nutmuttern DIN 981.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 74 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 1804 |
| Gewindedurchmesser | 45 mm |
| Für Schrauben | m45 |
| Festigkeitsklasse | 5 |
| Breite | 12 mm |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
45 mm
Für Schrauben
m45