K1917.324 Nutmutter, DIN1804, Edelstahl
NUTMUTTER, EDELSTAHL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1917.324
Rubix:3719958
Hersteller:K1917.324
EAN:4059245701216



Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Norm | DIN 1804 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
Dokumente
Produktdetails : K1917.324 Nutmutter, DIN1804, Edelstahl
Werkstoff: Einsatzstahl. Edelstahl A2. Ausführung: Form W = brüniert, Form H = gehärtet und Planflächen geschliffen. Bestellbeispiel: K1917.120 Hinweis: Die Form H ist einsatzgehärtet, mit Ausnahme des Gewindes. Die beiden Planflächen sind geschliffen.
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Norm | DIN 1804 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Für Schrauben | m24 |
| Festigkeitsklasse | A2 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage