DIN981 KM6 M30X1.5 14H Nutmutter
Nutmuttern für Wälzlager, DIN 981, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:DIN 981 14 H KM 6 M 30 x 1,5 S
Rubix:549395
EAN:4043952344996




Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 981 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
Produktdetails : DIN981 KM6 M30X1.5 14H Nutmutter
DIN 981 Stahl Nutmuttern Abmessung: KM 6 M 30x1,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 439,8 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 981 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Für Schrauben | m30 |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,63 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
30 mm
Für Schrauben
m30