DIN508-28-8 Mutter für T-Nute ohne Gewinde, Stahl 8

Muttern für T-Nuten ohne Gewinde, Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:DIN 508-28-8
Rubix:171408
Hersteller:DIN 508-28-8
EAN:4045525267152
DIN508-28-8 Mutter für T-Nute Güte 8 (blank) ohne Gewinde

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungStahl
NormDIN 508
Gewindedurchmesser28 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN508-28-8 Mutter für T-Nute ohne Gewinde, Stahl 8


Das amtliche Normblatt von Muttern für T-Nuten DIN 508 sieht noch die Größen 36, 42, 48 und 54 vor, dagegen fehlen die Größen 16, 20, und 24. Ebenso fehlt bei den Größen 10 und 18 das kleinere Gewinde. Muttern für T-Nuten DIN 508 sind in der Festigkeitsklasse 8 (blank) auch ohne Gewindebohrung lieferbar. Sie können so für spezielle Anwendungen angepasst werden.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht410 g
Material/VerarbeitungStahl
NormDIN 508
Gewindedurchmesser28 mm
Für Schraubenm28
Festigkeitsklasse8
Breite28 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73181900
8,43 exkl. MwSt.
/ Stück
10,03 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Gewindedurchmesser

28 mm

Für Schrauben

m28