DIN981 KM22 M110X2 14H Nutmutter
Nutmuttern für Wälzlager, DIN 981, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:DIN 981 14 H KM 22 M 110 x 2 S
Rubix:549379
EAN:4043952345153




Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 981 |
| Gewindedurchmesser | 110 mm |
Produktdetails : DIN981 KM22 M110X2 14H Nutmutter
DIN 981 Stahl Nutmuttern Abmessung: KM22 M110x2
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 983 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 981 |
| Gewindedurchmesser | 110 mm |
| Für Schrauben | m22 |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,22 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
110 mm
Für Schrauben
m22