Pendelkugellager NTN 2310SC3, Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 40 mm | Innendurchmesser: 50 mm
NTN Zweireihiges Pendelkugellager 2300
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:2310SC3
Rubix:905246
EAN:4547359279405




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 40 mm |
Produktdetails : 2310 SC3 (NTN) Pendelkugellager mit Stahlkäfig NTN
Zweireihiges Pendelkugellager
Pendelkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 630, Käfig aus Stahlblech
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 110x110x40 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1680 g |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 40 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 2300 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 20200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 65000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
100,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
120,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen