Pendelkugellager NTN 2306SK, Außendurchmesser: 72 mm | Breite: 27 mm | Innendurchmesser: 30 mm
NTN Zweireihiges Pendelkugellager 2300
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:2306SK
Rubix:905217
EAN:4547359750065




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 27 mm |
Produktdetails : 2306 SK (NTN) Pendelkugellager mit Stahlkäfig NTN
Zweireihiges Pendelkugellager, Konische Bohrung
Pendelkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 630, Käfig aus Stahlblech, kegelige Bohrung, Kegel 1:12
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 72x72x27 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 500 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 27 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 2300 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 8750 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 32000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen