Pendelkugellager NTN 2202SC3, Außendurchmesser: 35 mm | Breite: 14 mm | Innendurchmesser: 15 mm
NTN Zweireihiges Pendelkugellager 2200
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:2202SC3
Rubix:904683
EAN:4547359797183




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 14 mm |
Produktdetails : 2202 SC3 (NTN) Pendelkugellager mit Stahlkäfig NTN
Zweireihiges Pendelkugellager
Pendelkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 630, Käfig aus Stahlblech
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 35x35x14 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 60 g |
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 14 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 2200 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1850 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 7800 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage