Pendelkugellager NTN 1314S, Außendurchmesser: 150 mm | Breite: 35 mm | Innendurchmesser: 70 mm

NTN Zweireihiges Pendelkugellager 1300

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:1314S
Rubix:904280
EAN:4547359257144
1314 S (NTN) Pendelkugellager mit Stahlkäfig NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite35 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1314 S (NTN) Pendelkugellager mit Stahlkäfig NTN


Zweireihiges Pendelkugellager
Pendelkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 630, Käfig aus Stahlblech

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)150x150x35 mm
Bruttogewicht3045 g
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite35 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie1300
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r27700 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr75000 N
Zolltarifcode84821090
163,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
194,53 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an