Pendelkugellager NTN 1218SK, Außendurchmesser: 160 mm | Breite: 30 mm | Innendurchmesser: 90 mm
NTN Zweireihiges Pendelkugellager 1200
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:1218SK
Rubix:904206
EAN:4547359256062




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 30 mm |
Produktdetails : 1218 SK (NTN) Pendelkugellager mit Stahlkäfig NTN
Zweireihiges Pendelkugellager, Konische Bohrung
Pendelkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 630, Käfig aus Stahlblech, kegelige Bohrung, Kegel 1:12
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 160x160x30 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2550 g |
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 30 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 1200 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 23500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 57500 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
146,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
174,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen