Pendelkugellager NTN 1213SK, Außendurchmesser: 120 mm | Breite: 23 mm | Innendurchmesser: 65 mm

NTN Zweireihiges Pendelkugellager 1200

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:1213SK
Rubix:904185
EAN:4547359255706
1213 SK (NTN) Pendelkugellager mit Stahlkäfig NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite23 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1213 SK (NTN) Pendelkugellager mit Stahlkäfig NTN


Zweireihiges Pendelkugellager, Konische Bohrung
Pendelkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 630, Käfig aus Stahlblech, kegelige Bohrung, Kegel 1:12

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)120x120x23 mm
Bruttogewicht1110 g
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite23 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie1200
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r12500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr31000 N
Zolltarifcode84821090
65,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
77,54 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an