Pendelkugellager NTN 1207S, Außendurchmesser: 72 mm | Breite: 17 mm | Innendurchmesser: 35 mm

NTN Zweireihiges Pendelkugellager 1200

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:1207S
Rubix:904155
EAN:4547359513165
1207 S (NTN) Pendelkugellager mit Stahlkäfig NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite17 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1207 S (NTN) Pendelkugellager mit Stahlkäfig NTN


Zweireihiges Pendelkugellager
Pendelkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 630, Käfig aus Stahlblech

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)72x72x17 mm
Bruttogewicht330 g
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite17 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie1200
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r5100 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr15900 N
Zolltarifcode84821090
24,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,73 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an