Referenzen
NTN:NK32/20R
Rubix:912167
EAN:4547359128376




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 32 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : NK 32/20R (NTN) Nadellager ohne Innenring NTN
Nadellager ohne Innenring, Baureihe 59
Nadellager ohne Innenring NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 42x42x20 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 72 g |
| Innendurchmesser | 32 mm |
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 20 mm |
| Serie | nk |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 37500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 23500 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,71 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std