NK 29/30R+1R25X29X30 (NTN) Nadellager mit Innenring NTN

NTN Nadellager NK

Siehe technische Informationen
Referenzen
NTN:NK29/30R+1R25X29X30
Rubix:912164
EAN:4547359128260
NK 29/30R+1R25X29X30 (NTN) Nadellager mit Innenring NTN
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser38 mm
Breite30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NK 29/30R+1R25X29X30 (NTN) Nadellager mit Innenring NTN


Nadellager mit Innenring , Baureihe 59
Nadellager mit Innenring NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)38x38x30 mm
Bruttogewicht128 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser38 mm
Breite30 mm
Serienk
Käfigstahl
Reihenanzahl1
Statische Tragzahl, radial - C0r50500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr27500 N
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Zolltarifcode84824000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,20 exkl. MwSt.
/ Stück
18,09 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen