NKI 80/35-XL (INA) Nadellager mit Innenring INA

Nadellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
INA:NKI80/35-XL
Rubix:19079
Hersteller:0507628420000
EAN:4012802273427
NKI 80/35-XL (INA) Nadellager mit Innenring INA
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite35 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NKI 80/35-XL (INA) Nadellager mit Innenring INA


Nadellager NKI, leichte Reihe

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)35x110x110 mm
Bruttogewicht956 g
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite35 mm
Serienki..-xl
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl3100 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r208000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr116000 N
Dichtungoffen
Lagerspielcn
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84825000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
140,75 exkl. MwSt.
/ Stück
167,49 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen