NA 4910-2RSR-XL (INA) Nadellager mit Innenring INA

Nadellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:NA4910-2RSR-XL
Rubix:18809
Hersteller:0507752600000
EAN:4012802262216
NA 4910-2RSR-XL (INA) Nadellager mit Innenring INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite23 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NA 4910-2RSR-XL (INA) Nadellager mit Innenring INA


Nadellager NA49..-2RSR, Maßreihe 49, beidseitig Lippendichtung

Stärken

Reduziertes radiales Volumen. X-Life-Serie (XL), optimierte Lagerbahnen. Höhere Tragfähigkeit und längere Lebensdauer.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)23x72x72 mm
Bruttogewicht295 g
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite23 mm
Seriena49..-2rsr-xl
Werkstoffstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r64000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr45000 N
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84825000
60,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,54 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std