Referenzen
INA:NK24/20-XL
Rubix:18971
Hersteller:0507540760000
EAN:4012802308105


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 24 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : NK 24/20-XL (INA) Nadellager ohne Innenring INA
Nadellager NK, leichte Reihe
Stärken
Reduziertes radiales Volumen. X-Life-Serie (XL), optimierte Lagerbahnen. Höhere Tragfähigkeit und längere Lebensdauer.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 20x32x32 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 40 g |
| Innendurchmesser | 24 mm |
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 20 mm |
| Serie | nk..-xl |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 9800 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 30500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 21400 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort